Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas HSK40

N.º do artigo: 970130 HSK40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidade 150 mm
tamanho da armação lateral 37 mm
Número de alojamentos de ferramentas 21
Distância entre eixos A 56 mm
para hastes de ferramenta HSK 40
Tipo de produto Porta-ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 970130 HSK40
EAN/GTIN 4045197490056
Número do fabricante 970130 HSK40

Descrição

Versão:

De chapa de aço com alojamentos de ferramentas GARANT de plástico. Montagem possível num ângulo de inclinação de 0°/20°/45°.

Indicado para:

Largura de 452 mm:
Carro de transporte de sistema n.º 970011; 970016 respetivamente com tam. 452/A; carro de transporte CNC n.º 970041; 970046 respetivamente com tam. 452; estrutura de inserção n.º 970505 tam. 0.
Largura de 627 mm:
Carro de transporte de sistema n.º 970011; 970016 respetivamente com tam. 627/A; 627/B; carro de transporte n.º 970041; 970046 respetivamente com tam. 627.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Os alojamentos VDI 20 também são adequados para punções de estampar Trumpf.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta