{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 160 mm | |
Largura de aperto | 220 mm | |
Profundidade de aperto | 110 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 1 − 3.1/2 polegada | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado por estampagem | |
Peso | 27 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada paralelo |
Número do artigo | 967100 160 | |
EAN/GTIN | 4045197694188 | |
Número do fabricante | 967100 160 |