{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 120 mm | |
Largura de aperto | 150 mm | |
Profundidade de aperto | 80 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 1 − 2.1/2 polegada | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado por estampagem | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de produto | Tornillo paralelo |
Número do artigo | 967100 120 | |
EAN/GTIN | 4045197694164 | |
Número do fabricante | 967100 120 |