{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento L | 2,01 m | |
Comprimento da escada | 2,01 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3,5 m | |
Altura da plataforma | 1,4 m | |
largura inferior exterior | 0,55 m | |
Altura da travessa | 50 mm | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de produto | Escada dupla |
Número do artigo | 966500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197741615 | |
Número do fabricante | 966500 6 |