{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento L | 1,54 m | |
Comprimento da escada | 1,54 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3 m | |
Altura da plataforma | 0,93 m | |
largura inferior exterior | 0,49 m | |
Altura da travessa | 50 mm | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso | 5,8 kg | |
Tipo de produto | Escada dupla |
Número do artigo | 966500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197741592 | |
Número do fabricante | 966500 4 |