Escada dupla com plataforma, acesso unilateral 6

N.º do artigo: 966272 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de trabalho aprox. 3,55 m
Altura da plataforma sem corrimão 1,55 m
Largura da plataforma 380 mm
Profundidade da plataforma 390 mm
largura inferior exterior 0,68 m
Profundidade dos degraus 80 mm
Bandeja de armazenamento disponível sim
Número de degraus incluindo plataforma 6
Corrimão 2
Protetor contra afastamento 2 cintas de perlon de alta resistência
Acessibilidade de um lado
Peso 14 kg
Norma EN 131
Princípio de duas mãos livres sim
Safer Step sim
Tipo de produto Escalera de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966272 6
EAN/GTIN 4003866404773
Número do fabricante 40477

Descrição

Ejecución:

Escada dupla de degraus com rebordo e degraus com 80 mm de profundidade. Plataforma de trabalho de grande superfície com revestimento de chapa xadrez de alumínio (380×390 mm). Bandeja de alumínio. 2 corrimões de série para uma subida e descida seguras. Estabilidade ideal através de 2 cintas de perlon de alta resistência como proteção contra abertura (a partir de 5 degraus).

Norma:

EN 131.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta