{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura de trabalho aprox. | 2,8 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,77 m | |
Largura da plataforma | 380 mm | |
Profundidade da plataforma | 390 mm | |
largura inferior exterior | 0,59 m | |
Profundidade dos degraus | 80 mm | |
Bandeja de armazenamento disponível | sim | |
Número de degraus incluindo plataforma | 3 | |
Corrimão | 2 | |
Protetor contra afastamento | 2 correas de perlón de alta resistencia | |
Acessibilidade | de un lado | |
Peso | 9,5 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princípio de duas mãos livres | sim | |
Safer Step | sim | |
Tipo de produto | Escalera de plataforma |
Número do artigo | 966272 3 | |
EAN/GTIN | 4003866416325 | |
Número do fabricante | 41632 |