{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 300 kg | |
Atributo do nome do produto | Anchura escalón 1000 mm | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,6 m | |
Comprimento da plataforma | 400 mm | |
Alcance | 1.070 mm | |
Largura dos degraus | 1.000 mm | |
Inclinação do degrau | 45 grau | |
Rodas | sim | |
Número de degraus incluindo plataforma | 3 | |
Material | Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia | |
Modelo do degrau | Escalón | |
Acessibilidade | de un lado | |
Peso | 34 kg | |
Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
Princípio de duas mãos livres | sim | |
Tipo de produto | Escalera de tarima |
Número do artigo | 966194 3 | |
EAN/GTIN | 4003866555291 | |
Número do fabricante | 40855529 |