Escada com plataforma 2

N.º do artigo: 966194 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 300

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 300 kg
Atributo do nome do produto Anchura escalón 1000 mm
Altura da plataforma sem corrimão 0,4 m
Comprimento da plataforma 400 mm
Alcance 870 mm
Largura dos degraus 1.000 mm
Inclinação do degrau 45 grau
Rodas sim
Número de degraus incluindo plataforma 2
Material Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia
Modelo do degrau Escalón
Acessibilidade de un lado
Peso 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Princípio de duas mãos livres sim
Tipo de produto Escalera de tarima

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966194 2
EAN/GTIN 4003866555284
Número do fabricante 40855528

Descrição

Ejecución:

Longarinas de perfis de alumínio extrudido de alta resistência com canais de parafusos para uma montagem flexível. O volume de fornecimento não inclui corrimões e gradeamentos da plataforma. Disponível com o n.º 966196 e o n.º 966198. Inclinação da escada de 45°. Comprimento da plataforma 400 mm. Revestimento dos degraus de alumínio estriado. Equipada com rodas na peça de suporte.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta