{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Combinação de módulos | B+C | |
Altura de trabalho | 2,4 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,4 m | |
Profundidade do patamar | 0,8 m | |
Largura dos degraus | 555 mm | |
Profundidade dos degraus | 250 mm | |
Número de degraus incluindo plataforma | 2 | |
Material | Construção geral em metal leve, degraus em chapa xadrez de alumínio | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso do módulo individual | 3,9 kg | |
Peso da combinação de módulos | 8,7 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo de produto | Plataforma de trabalho |
Número do artigo | 966150 C | |
EAN/GTIN | 4003866402625 | |
Número do fabricante | 40262 |