{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Combinação de módulos | A | |
Altura de trabalho | 2,2 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,2 m | |
Profundidade do patamar | 0,3 m | |
Largura dos degraus | 555 mm | |
Profundidade dos degraus | 250 mm | |
Número de degraus incluindo plataforma | 1 | |
Material | Construção geral em metal leve, degraus em chapa xadrez de alumínio | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso do módulo individual | 2,9 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo de produto | Plataforma de trabalho |
Número do artigo | 966150 A | |
EAN/GTIN | 4003866402618 | |
Número do fabricante | 40261 |