{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura de trabalho aprox. | 2,8 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,8 m | |
Largura da plataforma | 550 mm | |
Profundidade da plataforma | 300 mm | |
Largura da área de base | 0,78 m | |
Profundidade da área de base | 1,21 m | |
Rodas | sim | |
Número de degraus incluindo plataforma | 4 | |
Material | Construcción de tubo soldada, peldaños de parrillas de enrejado de acero antideslizantes | |
Modelo do degrau | Escalón | |
Acessibilidade | de un lado | |
Peso | 16 kg | |
Tipo de produto | Tarima de trabajo |
Número do artigo | 966149 4 | |
EAN/GTIN | 4031405510203 | |
Número do fabricante | 51020 |