Escada de plataforma com grade de aço, deslocável, número de andares possível 2 – 5

N.º do artigo: 966149 2
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de trabalho aprox. 2,4 m
Altura da plataforma sem corrimão 0,4 m
Largura da plataforma 550 mm
Profundidade da plataforma 300 mm
Largura da área de base 0,69 m
Profundidade da área de base 0,73 m
Rodas sim
Número de degraus incluindo plataforma 2
Material construção tubular soldada, degraus em grade de aço antiderrapante
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de um lado
Peso 8 kg
Tipo de produto Plataforma de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 966149 2
Copiar
EAN/GTIN 4031405510180
Copiar
Número do fabricante 51018
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Versão:

Construção tubular estável e soldada, degraus em grade de aço antiderrapante. Extremidades das longarinas com capas de plástico antiderrapantes. Móvel através de 2 rodas eleváveis. Superfície de apoio superior com 550 × 300 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person