Degrau de máquina em alumínio 3

N.º do artigo: 966148 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de trabalho aprox. 2,6 m
Altura da plataforma sem corrimão 0,6 m
Largura da plataforma 577 mm
Profundidade da plataforma 350 mm
Largura da área de base 0,87 m
Profundidade da área de base 0,69 m
Profundidade dos degraus 200 mm
Número de degraus incluindo plataforma 3
Material Peldaño de chapa estriada de aluminio
Modelo do degrau Escalón
Acessibilidade de un lado
Peso 7,8 kg
Norma DIN EN 14183
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966148 3
EAN/GTIN 4003866400331
Número do fabricante 40033

Descrição

Ejecución:

Construção em alumínio estável e leve, degraus de chapa xadrez de alumínio com 200 mm de profundidade, plataforma com 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta