{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura de trabalho aprox. | 2,2 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,2 m | |
Largura da plataforma | 577 mm | |
Profundidade da plataforma | 350 mm | |
Largura da área de base | 0,4 m | |
Profundidade da área de base | 0,6 m | |
Profundidade dos degraus | 200 mm | |
Número de degraus incluindo plataforma | 1 | |
Material | Degrau em chapa xadrez de alumínio | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso | 3 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo de produto | Tarima de trabajo |
Número do artigo | 966148 1 | |
EAN/GTIN | 4003866400317 | |
Número do fabricante | 40031 |