Escadote multiusos telescópico, 4 peças 4X5

N.º do artigo: 966111 4X5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número degraus Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Comprimento da escada extraída 5,3 m
Altura de trabalho aprox. da escada dupla 3,85 m
Altura de trabalho aprox. da escada de encostar 6,05 m
Comprimento recolhido 1,58 m
Largura recolhida 0,71 m
Profundidade recolhida 0,21 m
Número de degraus 4×5
Modelo do degrau Degrau
Peso 18 kg
Norma DIN EN 131-2
Tipo de produto Escadote multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966111 4X5
EAN/GTIN 4003866413843
Número do fabricante 41384

Descrição

Ejecución:

Escada de encosto multifuncional, escada e escada dupla para escadas em um. A altura de trabalho pode ser ajustada em todas as variantes em unidades do espaçamento entre degraus de 280 mm. Ligação entre as travessas e os degraus através de rebordo de qualidade de alta resistência. Dimensão de transporte compacta, pode ser retraída de forma economizadora de espaço. Articulação de lamelas de alumínio de segurança fácil de operar e com encaixe automático. Ajuste de altura seguro através de 4 pegas de alumínio fundido. Com estabilizadores basculantes para uso como escada de encosto conforme EN 131-1 (não para tam. 4×3). Os estabilizadores podem ser recolhidos com economia de espaço para o transporte ou o uso como escada.

Norma:

DIN EN 131.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta