{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada extraída | 6,4 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada dupla | 4,4 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada de encostar | 7,1 m | |
Comprimento recolhido | 1,86 m | |
Largura recolhida | 0,78 m | |
Profundidade recolhida | 0,21 m | |
Número de degraus | 4×6 | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Peso | 22 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo de produto | Escalera de uso múltiple |
Número do artigo | 966111 4X6 | |
EAN/GTIN | 4003866413850 | |
Número do fabricante | 41385 |