{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada extraída | 4,2 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada dupla | 3,35 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada de encostar | 5 m | |
Comprimento recolhido | 1,3 m | |
Largura recolhida | 0,64 m | |
Profundidade recolhida | 0,21 m | |
Número de degraus | 4×4 | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Peso | 15 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo de produto | Escadote multiusos |
Número do artigo | 966111 4X4 | |
EAN/GTIN | 4003866413836 | |
Número do fabricante | 41383 |