{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Largura | 470 mm | |
Comprimento da escada extraída | 3 m | |
Comprimento da escada recolhida | 0,76 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3,8 m | |
Profundidade dos degraus | 85 mm | |
Número de degraus | 9 | |
Material | Alumínio | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Peso | 10,2 kg | |
Tipo de produto | Escada de encosto |
Número do artigo | 966096 9 | |
EAN/GTIN | 4031405407626 | |
Número do fabricante | 115463 |