Escada de encosto telescópica 13

N.º do artigo: 966096 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Largura 565 mm
Comprimento da escada extraída 4,1 m
Comprimento da escada recolhida 0,93 m
Altura de trabalho aprox. 4,9 m
Profundidade dos degraus 85 mm
Largura da travessa transversal 0,89 m
Número de degraus 13
Material Alumínio
Modelo do degrau Degrau
Peso 17,6 kg
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966096 13
EAN/GTIN 4031405407619
Número do fabricante 115464

Descrição

Ejecución:

Escada telescópica de alumínio com longarinas de tubo triangular estável, anodizada resistente à abrasão. Degraus com 80 mm de profundidade e estriados e 2 degraus de acesso (50 mm). Ligação entre as travessas e os degraus de alta resistência. Espaçamento entre degraus de 300 mm. Carga máxima de 150 kg. Ajuste de altura confortável através de função telescópica intuitiva. Quando recolhida, a escada cabe em qualquer bagageira.
Inclui travessa rebatível (fornecida solta).

Norma:

DIN EN 131.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta