{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Largura | 400 mm | |
Comprimento da escada | 2,99 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3,9 m | |
Altura da travessa | 87 mm | |
Profundidade dos degraus | 85 mm | |
Número de degraus | 12 | |
Material | Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio | |
Modelo do degrau | Nivel | |
Peso | 8,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo de produto | Escalera de pared |
Número do artigo | 966080 12 | |
EAN/GTIN | 4003866403820 | |
Número do fabricante | 40382 |