{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Largura | 400 mm | |
Comprimento da escada | 2,54 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3,45 m | |
Altura da travessa | 87 mm | |
Profundidade dos degraus | 85 mm | |
Número de degraus | 10 | |
Material | Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Peso | 7,2 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo de produto | Escada de encosto |
Número do artigo | 966080 10 | |
EAN/GTIN | 4003866403806 | |
Número do fabricante | 40380 |