{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura de trabalho aprox. | 2,99 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,99 m | |
Largura da plataforma | 600 mm | |
Profundidade da plataforma | 300 mm | |
largura inferior exterior | 0,8 m | |
Profundidade dos degraus | 85 mm | |
Número de degraus incluindo plataforma | 2×4 | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de ambos os lados | |
Peso | 10,3 kg | |
Tipo de produto | Tarima de trabajo |
Número do artigo | 966070 2X4 | |
EAN/GTIN | 4003866403745 | |
Número do fabricante | 40374 |