Plataforma de trabalho, rebatível, acesso bilateral 2X2

N.º do artigo: 966070 2X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de trabalho aprox. 2,49 m
Altura da plataforma sem corrimão 0,49 m
Largura da plataforma 600 mm
Profundidade da plataforma 300 mm
largura inferior exterior 0,7 m
Profundidade dos degraus 85 mm
Número de degraus incluindo plataforma 2×2
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de ambos os lados
Peso 5,7 kg
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966070 2X2
EAN/GTIN 4003866403721
Número do fabricante 40372

Descrição

Ejecución:

Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido.
Plataforma grande com união de dobradiças integrada.
Degraus com 85 mm de profundidade com estriado antiderrapante e ligação entre as travessas e os degraus patenteada de 7 pontos. Estabilidade ideal graças a uma ligação rígida dos dois lados.

Norma:

DIN EN 14183.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta