{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PVC | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 100 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 200 % | |
Particularidade | adequado para rasgar com a mão; resistente à humidade | |
Aplicação | Marcar | |
resistente à temperatura até | -5 °C - 50 °C | |
Cor | fotoluminescente | |
Comprimento | 15 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 0,85 mm | |
Tipo de produto | Fita de marcação para chão |
Número do artigo | 964970 LUMINOS | |
EAN/GTIN | 4042448841971 | |
Número do fabricante | 60953-00000-00 |