{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PVC | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 58 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 25 % | |
Particularidade | adequado para rasgar com a mão; resistente à humidade | |
Aplicação | Marcar | |
resistente à temperatura até | -5 °C - 50 °C | |
Cor | preto | |
Comprimento | 15 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,81 mm | |
Tipo de produto | Fita de marcação para chão |
Número do artigo | 964970 BLACK | |
EAN/GTIN | 4042448841933 | |
Número do fabricante | 60950-00001-00 |