{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 670 mm | |
Largura | 1.060 mm | |
Profundidade | 1.260 mm | |
Largura útil | 1.000 mm | |
Profundidade útil | 1.200 mm | |
Altura de enchimento | 500 mm | |
Altura de empilhamento máxima | 600 mm | |
Largura de entrada | 860 mm | |
Profundidade de entrada | 1.060 mm | |
Distância ao solo | 100 mm | |
Capacidade de carga | 2.000 kg | |
Capacidade de carga de empilhamento | 10.000 kg | |
Material | Chapa de acero | |
Cor | gris ratón RAL 7005 | |
Modelo da parede | Pared fija | |
Rebordo de empilhamento de 3 lados | não | |
Cantos de retenção com olhais para grua | sim | |
com aberturas de acesso | não | |
transportável com grua | sim | |
possível empilhamento combinado de diferentes tamanhos | não | |
empilhável | sim | |
Peso | 60 kg | |
Tipo de produto | Contenedor grande de transporte apilable |
Número do artigo | 963560 1200X1000 | |
EAN/GTIN | 4251572702755 | |
Número do fabricante | M1520-04-01 |