Recipiente de transporte e empilhável com paredes sólidas 800X500

N.º do artigo: 963560 800X500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil×largura útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 570 mm
Largura 560 mm
Profundidade 860 mm
Largura útil 500 mm
‌Profundidade útil 800 mm
Altura de enchimento 400 mm
Altura de empilhamento máxima 500 mm
Largura de entrada 360 mm
Profundidade de entrada 660 mm
Distância ao solo 100 mm
Capacidade de carga 1.000 kg
Capacidade de carga de empilhamento 5.000 kg
Material Chapa de aço
Cor cinzento rato RAL 7005
Modelo da parede parede sólida
Rebordo de empilhamento de 3 lados não
Cantos de retenção com olhais para grua sim
com aberturas de acesso não
transportável com grua sim
possível empilhamento combinado de diferentes tamanhos não
empilhável sim
Peso 27 kg
Tipo de produto Recipiente grande de transporte e empilhamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963560 800X500
EAN/GTIN 4251572701406
Número do fabricante M1510-01-01

Descrição

Ejecución:

Recipientes de transporte e empilháveis robustos de chapa de aço com design de poste em W e suporte angular. Com um rebordo de parede superior estável e semelhante a tubo, canelura redonda estável na zona da parede e da base, bem como campo para etiquetas com nós para autocolantes de frete (os autocolantes de frete são mais fáceis de remover de nós). Cantos de empilhamento e retenção robustos com olhais para grua. Devido à travessa de grua certificada, os recipientes grandes podem ser transportados com grua mediante corrente de tração vertical com gancho. Altura de acesso inferior de 100 mm.
Painéis sólidos.

Lacado:

Cinza turvo RAL 7005.

Nota:

Também disponível nas cores vermelho vivo RAL 3000, verde aspargo RAL 6011 e azul genciana RAL 5010. Consulte-nos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta