Conjunto de caixas de arrumação PP LB400E

N.º do artigo: 963363 LB400E
Definir preço 30 Peça (6,68 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo LB400E
Altura 81 mm
Largura 91 mm
Profundidade 400 mm
Cor verde
Conteúdo por caixa de cartão 30
Tipo de produto Caja de almacén

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963363 LB400E
EAN/GTIN 4009292805498
Número do fabricante VPE 19501461

Descrição

Idóneo para:

Estantes multiusos n.º 990000990015 com profundidade de 400 e 500 mm e prateleiras de encaixe n.º 990201990216, estantes com prateleiras n.º 990500990755, n.º 990540990546, estantes de grande comprimento n.º 990700990715 e n.º 990740990506.

Nota:

Apenas são vendidas em unidades de caixa de cartão completas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta