Conjunto de caixas de arrumação PP LB500E

N.º do artigo: 963363 LB500E
Definir preço 30 Peça (9,49 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo LB500E
Altura 81 mm
Largura 91 mm
Profundidade 500 mm
Cor verde
Conteúdo por caixa de cartão 30
Tipo de produto Caixa de armazenamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963363 LB500E
EAN/GTIN 4009292805894
Número do fabricante VPE 19501561

Descrição

Idóneo para:

Estantes multiusos n.º 990000990015 com profundidade de 400 e 500 mm e prateleiras de encaixe n.º 990201990216, estantes com prateleiras n.º 990500990755, n.º 990540990546, estantes de grande comprimento n.º 990700990715 e n.º 990740990506.

Nota:

Apenas são vendidas em unidades de caixa de cartão completas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta