{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | BC2 | |
Altura | 165 mm | |
Largura | 264 mm | |
Profundidade | 398 mm | |
Material | Polipropileno | |
Cor | antracita | |
Cor | antracita | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | sim | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | sim | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | mediante tiras de rotulación | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Conteúdo por caixa de cartão | 6 | |
Tipo de produto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número do artigo | 963308 BC2 | |
EAN/GTIN | 4045197725622 | |
Número do fabricante | 963308 BC2 |