Caixa de armazenamento à vista AB1

N.º do artigo: 963301 AB1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 412 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo AB1
Altura 90 mm
Largura 130 mm
Profundidade 198 mm
Material Polipropileno
Cor antracite
Cor antracita
preparado para cobertura não
preparado para código EAN na parte posterior sim
preparado para janela de visualização sim
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel sim
empilhável sim
Possibilidade de rotulagem mediante tiras de rotulación
Mecanismo de bloqueio nas gavetas não
Tipo de produto Caixa de armazenamento à vista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963301 AB1
EAN/GTIN 4045197681928
Número do fabricante 963301 AB1

Descrição

Versão:

Caixas de armazenamento à vista com punho ergonómico (elevado conforto de utilização). A placa transparente permite transformar numa caixa de armazenamento. Interiores lisos e polidos e, deste modo, possibilidade de retirada e limpeza fáceis. Possibilidade de rotulagem com fitas de rotulagem à frente e com cartões (no tamanho de cartões bancários 85,6×54 mm) atrás. As caixas de armazenamento à vista são empilháveis.

Vantagem:

Caixas de armazenamento à vista GARANT e as suas vantagens:
  • Estabilidade robusta através de polipropileno resistente a impactos.
  • Resiste a carga elevada devido a bases e paredes laterais reforçadas.
  • Fácil de empilhar devido aos pontos de grelha.
  • Agradável ao tato e limpeza fácil devido a superfícies de alta qualidade e interiores lisos.
  • Possibilidades abrangentes de aplicação.

Indicado para:

Réguas para recipientes n.º 916535, 920240, para painéis de suporte n.º 957060 tam. S para armários de sistema e armários com estantes/armários de pendurar na parede n.º 954600 - 954670 e n.º 954701 até 954722. Além disso, o suporte de caixa n.º 963050 permite pendurar individualmente pequenas caixa de armazenamento à vista n.º 963301 tam. AA1 e AB1 em painéis perfurados.

Nota:

Para a fixação em painéis perfurados são necessários os suportes de caixa universais easyFix n.º 955810 tam. 100. Adequado para os tamanhos AA1, AB1 e AC1.
Apenas os tamanhos AA1, AB1 e AC1 são adequados para pendurar diretamente em calhas Multifix.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta