{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas; Armário de prateleiras | |
Altura | 50 mm | |
Largura | 98 mm | |
Largura em E | 6 E | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
alojamento angular para porta-etiquetas | sim | |
indicado para altura frontal da gaveta | 75 mm | |
Material | Alumínio | |
Fixação ao fundo da gaveta | com parafusos n.º 960530 | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 960550 98 | |
EAN/GTIN | 4045197333582 | |
Número do fabricante | 960550 98 |