{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armario de herramientas; Armario de estantes | |
Altura | 27 mm | |
Largura | 132 mm | |
Largura em E | 8 E | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
alojamento angular para porta-etiquetas | sim | |
indicado para altura frontal da gaveta | 50 mm | |
Material | Aluminio | |
Fixação ao fundo da gaveta | con tornillos n.º 960530 | |
Tipo de produto | Pared separadora de cajones |
Número do artigo | 960540 132 | |
EAN/GTIN | 4045197333513 | |
Número do fabricante | 960540 132 |