Conjunto de recipientes para peças pequenas para 1 gaveta, Tamanho de recipientes/número: 1/64

N.º do artigo: 960260 1/64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de recipientes/número Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura×profundidade em E 36×36 E
Altura do recipiente 26 mm
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
Número total de recipientes 64
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta 50 mm
indicado para largura da gaveta em E 36E
indicado para profundidade da gaveta em E 36E
indicado para largura útil da gaveta 612 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 612 mm
Material Poliestireno
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960260 1/64
EAN/GTIN 2050001860132
Número do fabricante 960260 1/64

Descrição

Ejecución:

Recipiente para peças pequenas de poliestireno.
Para a rotulagem podem-se encaixar porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para o armazenamento de parafusos, porcas, anilhas, etc.

Idóneo para:

Gavetas de tamanho 36×36 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 612×612 mm.

Contenido:

Recipiente para peças pequenas 960650; 75×75 mm: 64

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta