Conjunto de recipientes para peças pequenas para 1 gaveta, Tamanho de recipientes/número: 2+3/24

N.º do artigo: 960260 2+3/24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de recipientes/número Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura×profundidade em E 36×36 E
Altura do recipiente 26 mm
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
Número total de recipientes 24
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta 50 mm
indicado para largura da gaveta em E 36E
indicado para profundidade da gaveta em E 36E
indicado para largura útil da gaveta 612 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 612 mm
Material Poliestireno
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960260 2+3/24
EAN/GTIN 4045197344960
Número do fabricante 960260 2+3/24

Descrição

Versão:

Recipiente para peças pequenas de poliestireno.
Para a rotulagem podem-se encaixar porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Vantagem:

Para o armazenamento de parafusos, porcas, anilhas, etc.

Indicado para:

Gavetas de tamanho 36×36 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 612×612 mm.

Índice:

Recipiente para peças pequenas 960650; 75×150 mm: 16
Recipiente para peças pequenas 960650; 150×150 mm: 8

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta