{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Banco de trabajo | |
Versão | Recorte | |
Largura | 490 mm | |
Profundidade | 520 mm | |
Espessura | 2 − 3 mm | |
Material | PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. | |
Superfície | abierto | |
Cor | negro | |
Conteúdo do conjunto | 5 | |
Tipo de produto | Estera antideslizante |
Número do artigo | 960163 | |
EAN/GTIN | 2050001854476 | |
Número do fabricante | 960163 |