{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Banco de trabajo | |
Altura | 33 mm | |
Largura | 60 mm | |
Largura em E | 6 E | |
Unidade de divisão | 1 E = 10 mm | |
alojamento angular para porta-etiquetas | não | |
indicado para altura frontal da gaveta | 60; 80 mm | |
Material | Aluminio | |
Fixação ao fundo da gaveta | no | |
Tipo de produto | Pared separadora de cajones |
Número do artigo | 960040 33X60 | |
EAN/GTIN | 4045197327512 | |
Número do fabricante | 960040 33X60 |