Chapa separadora, Altura×largura: 33X100mm

N.º do artigo: 960040 33X100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
517 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura×largura Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Bancada de trabalho

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Bancada de trabalho
Altura 33 mm
Largura 100 mm
Largura em E 10 E
Unidade de divisão 1 E = 10 mm
alojamento angular para porta-etiquetas não
indicado para altura frontal da gaveta 60; 80 mm
Material Alumínio
Fixação ao fundo da gaveta não
Tipo de produto Divisória da gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960040 33X100
EAN/GTIN 4045197327536
Número do fabricante 960040 33X100

Descrição

Vantagem:

Para a subdivisão adicional das gavetas em combinação com os separadores ranhurados n.º 960030.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta