{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 150 mm | |
Largura | 520 mm | |
indicado para profundidade de cacifo | 520 mm | |
Modelo do painel de base | lateral | |
Fixação do painel de base | enroscar na estrutura inferior--pés | |
Tipo de produto | Painel de base |
Número do artigo | 958738 520 | |
EAN/GTIN | 4045197684431 | |
Número do fabricante | 958738 520 |