{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 150 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
indicado para largura de cacifo | 1.200 mm | |
Modelo do painel de base | delante, detrás | |
Fixação do painel de base | apriete en patas de estructura inferior | |
Tipo de produto | Panel de base |
Número do artigo | 958737 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197684424 | |
Número do fabricante | 958737 1200 |