Suporte de rolo económico Easyfix 5

N.º do artigo: 955798 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura 185 mm
Largura 304 mm
Profundidade 217 mm
Largura útil 278 mm
⌀ do fio de aço 6 mm
Tipo de produto Suporte para rolos económicos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955798 5
EAN/GTIN 4062406573584
Número do fabricante 955798 5

Descrição

Ejecución:

Suporte de rolo económico de plástico com inserto de alumínio (tam. 3 e 5) e arco de arame com ⌀ 6 mm. O arco de arame pode ser ajustado em profundidade, permitindo fixar diferentes caixas de rolos económicos com o mesmo tamanho.
Dimensões da caixa mais pequena: 205 × 205 mm, dimensões da caixa maior: 312 × 312 mm. (Tamanho da caixa de base: rolos GARANT/VSM, 56 mm de largura).
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.
Adequado para 5 rolos económicos.

Idóneo para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta