Grampo de ferramentas Easyfix 15

N.º do artigo: 955655 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,09 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    3,41 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 089 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do grampo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
⌀ do grampo 15 mm
Número de grampos por placa de base 1
⌀ da área de aperto 15 mm - 20 mm
Tipo de produto Suporte de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955655 15
EAN/GTIN 4062406197094
Número do fabricante 955655 15

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Nota:

Pode ser pendurado sem placa de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta