Gancho duplo Easyfix 62

N.º do artigo: 955635 62
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,65 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    8,87 € / Peça
sob pedido
Em stock
951 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura útil 27 mm
Largura útil 38 mm
‌Profundidade útil 62 mm
Material da placa de base Plástico
Material do gancho Plástico
Tipo de placa de base duplo
Forma de gancho Gancho duplo
Tipo de produto Gancho para painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955635 62
EAN/GTIN 4062406197032
Número do fabricante 955635 62

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta