Suporte de anel Easyfix ISO 40 45

N.º do artigo: 955620 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,51 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    9,59 € / Peça
sob pedido
Em stock
108 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
⌀ do fio de aço 6 mm
⌀ interior 45 mm
Material da placa de base Plástico
Material do fio Aço
Tipo de placa de base duplo
Forma de gancho Suporte de anel ISO 40
Tipo de produto Suporte de anel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955620 45
EAN/GTIN 4062406196806
Número do fabricante 955620 45

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta