{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Easyfix | |
Altura útil | 100 mm | |
Largura útil | 43 mm | |
Profundidade útil | 100 mm | |
⌀ do fio de aço | 6 mm | |
Material da placa de base | Plástico | |
Material do fio | Aço | |
Tipo de placa de base | duplo | |
Forma de gancho | Gancho redondo duplo 90° | |
Tipo de produto | Gancho para pared perforada |
Número do artigo | 955600 100X100 | |
EAN/GTIN | 4062406196523 | |
Número do fabricante | 955600 100X100 |