Suporte universal Easyfix 45° 75

N.º do artigo: 955590 75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,92 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    5,76 € / Peça
sob pedido
Em stock
997 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Largura útil 18,5 mm
‌Profundidade útil 75 mm
⌀ do fio de aço 6 mm
Material da placa de base Plástico
Material do fio Aço
Tipo de placa de base duplo
Forma de gancho Gancho redondo duplo 45°
Tipo de produto Gancho para painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955590 75
EAN/GTIN 4062406196288
Número do fabricante 955590 75

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta