Suporte de ferramentas Easyfix 90° 30

N.º do artigo: 955560 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,17 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    3,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 619 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Altura útil 18 mm
‌Profundidade útil 30 mm
⌀ do fio de aço 6 mm
Material da placa de base Plástico
Material do fio Aço
Tipo de placa de base simples
Forma de gancho Gancho simples 90°
Tipo de produto Gancho para painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955560 30
EAN/GTIN 4062406195809
Número do fabricante 955560 30

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta