Suporte de ferramentas Easyfix duplo 45° 150

N.º do artigo: 955540 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,28 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    6,07 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Easyfix
Largura útil 43 mm
‌Profundidade útil 150 mm
⌀ do fio de aço 6 mm
Material da placa de base Plástico
Material do fio Acero
Tipo de placa de base doble
Forma de gancho Gancho doble 45°
Tipo de produto Gancho para pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955540 150
EAN/GTIN 4062406195496
Número do fabricante 955540 150

Descrição

Ejecución:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta