Porta meia altura, instalado na parte inferior M

N.º do artigo: 955491 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo de abertura da porta 250 grau
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Série Tower
Altura 794 mm
Largura 534 mm
Tipo de produto Puerta batiente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955491 M
EAN/GTIN 4062406586126
Número do fabricante 955491 M

Descrição

Versão:

Portas para UNI Tower de chapa de aço, reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Indicado para:

A UNI Tower em forma de U apenas pode ser montada na metade inferior.

Material fornecido:

Porta com batente à direita com travessa, batente de porta e cobertura do compartimento de porta.

Pintura:

Antracite RAL 7016, revestido a pó. Não configurável.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta